BCM D1.25-M16 Fraises en bout hémisphériques avec adaptation filetée FLEXFIT avec plaquettes tangentes droites pour le copiage de finition.

Réf.: L23980 1952
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1952
EAN / GTIN 7291075215724
Réf. fabricant 3104296

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.024″ ,Overall Length (OAL) 3.071″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.142″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Rayon (RE): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.024″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.937″
  • Type trontal: A
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.087″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.25-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 3.071″

De la même série "DROPMILL" Afficher tout