Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.772″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1.37″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
- Diamètre moyeu (DHUB): 1.772″
- Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 080612T
- Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees