MF FWX D1.50-04-0.50-07 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: L23980 1556
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1556
EAN / GTIN 7291075281729
Réf. fabricant 3106850

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.378″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.02″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.106″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.378″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 30 Degrees

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout