MF EWX D20-3-050-C20-04 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: L23980 1455
Nouveau produit
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1455
EAN / GTIN 7291075310160
Réf. fabricant 3106349

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 134 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 134 mm
  • Longueur tête (LH) 52.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 134 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU) 50 mm

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout