Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.711″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.22″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.768″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2.711″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.711″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 6
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.106″
- Diamètre moyeu (DHUB): 2.22″
- Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-N-HP
- Longueur hors tout (OAL): 1.768″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 15 Degrees