Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.37″ ,Nombre de dents (CICT) 17 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5.3″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: C
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 10″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 10.37″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.37″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 17
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
- Diamètre moyeu (DHUB): 5.3″
- Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees