IQ845 FSYD6.0-11-2.00-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 1642
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1642
EAN / GTIN 7291075311693
Réf. fabricant 3106555

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.37″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.94″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.37″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier