FF EWXD1.50-5-7.5W1.50-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: L23980 1631
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1631
EAN / GTIN 7291075261325
Réf. fabricant 3105556

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.11″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 10.35″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 7-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.45″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.11″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.11″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.163″
  • Longueur tête (LH): 7.62″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longueur hors tout (OAL): 10.35″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Longueur utile (LU): 7-1/2″

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout