Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.72″ ,Overall Length (OAL) 8.45″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Rayon (RE): 1″
- Diamètre coupant (DC): 2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.72″
- Type trontal: A
- Longueur fonctionnelle (LF): 8.45″
- Longueur tête (LH): 5.2″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D2.00-CS
- Longueur hors tout (OAL): 8.45″
- Type de queue: Weldon