FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: L23980 1533
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1533
EAN / GTIN 7291075162189
Réf. fabricant 3103448

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.7″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5.26″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.7″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.7″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur tête (LH): 2.62″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL): 5.26″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees
  • Couple (TQ): 17.7 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 2-1/2″

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout