BCM D.62-B-C.75-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: L23980 1513
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1513
EAN / GTIN 7291075171662
Réf. fabricant 3103437

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 1.32 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 0.31″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Type trontal: B
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Longueur tête (LH): 3.03″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.62-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Type de queue: Round

De la même série "DROPMILL" Afficher tout