SDN D100-1419-27-CALN11 Fraises disque à rainurer à cartouches accueillant des plaquettes tangentielles LN 1106

Réf.: L23980 1474
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1474
EAN / GTIN 7291075239775
Réf. fabricant 3105035

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.8 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

De la même série "TANGMILL" Afficher tout