SDN D125-10-40-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1472
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1472
EAN / GTIN 7291075152272
Réf. fabricant 3102979

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 31 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 31 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout