Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
Caractéristique(s):
- Arbor Style C
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm
- Diamètre coupant (DC) 200 mm
- Nombre de dents (CICT) 14
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
- Nombre de dents (NOF) 14
- Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
- Longueur hors tout (OAL) 50 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7