Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 104 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 50 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 18.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 13 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 79 mm
- Longueur tête (LH) 52.7 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
- Longueur hors tout (OAL) 104 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.4 Degrees
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
- Couple (TQ) 0.9 Nxm
- Longueur utile (LU) 50 mm