Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm
- Diamètre coupant (DC) 250 mm
- Nombre de dents (CICT) 26
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 26
- Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
- Longueur hors tout (OAL) 12 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13