FDN D200-08-40-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1437
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1437
EAN / GTIN 7291075161502
Réf. fabricant 3102815

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 20
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125516-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Longueur utile (LU) 49.5 mm

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout