ER D16A32-2-C32-16 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 1417
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1417
EAN / GTIN 7291075117974
Réf. fabricant 3102515

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 24 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 9.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCW 1605
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 30 Degrees
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 66 mm

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout