Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
Caractéristique(s):
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
- Diamètre coupant (DC) 160 mm
- Nombre de dents (CICT) 12
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 12
- Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124804-TN
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
- Longueur utile (LU) 29.5 mm