IQ845 FSY D200-14-60-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 1118
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1118
EAN / GTIN 7291075311563
Réf. fabricant 3107002

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 209.4 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 135 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 209.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 209.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 135 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees