F90LN D080-11-27-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23980 11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 11
EAN / GTIN 7291075124392
Réf. fabricant 3102497

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "TANGMILL" Afficher tout