Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 60.4 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.2 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 50 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 60.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 60.4 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 7
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) S845 SNHU 1305ANR
- Longueur hors tout (OAL) 41.2 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees