ER D07A12-3-C12-05 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 1076
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1076
EAN / GTIN 7291075117936
Réf. fabricant 3101636

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 05T1
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier