THDR 3232-18T40-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: L23920 556
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 556
EAN / GTIN 7291075316728
Réf. fabricant 2801984

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.8 mm
  • Longueur tête (LH) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier