THBR 53K-14-IQ Lames accueillant des cartouches pour plaquettes à gorges larges

Réf.: L23920 576
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DOVEIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 576
    EAN / GTIN 7291075316889
    Réf. fabricant 2802003

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
    • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

    De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier