THDL 4040-20T50-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: L23920 571
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
    Série DOVEIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 571
    EAN / GTIN 7291075316810
    Réf. fabricant 2801999

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 31 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
    • Hauteur attachement (H) 40 mm
    • Largeur attachement (B) 40 mm

    De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout