THBN 53K-10-IQ Lames accueillant des cartouches pour plaquettes à gorges larges

Réf.: L23920 2134
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
    Série DOVEIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 2134
    EAN / GTIN 7291075316865
    Réf. fabricant 2801925

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
    • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

    De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout