TGFH 100-12 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 546
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 546
EAN / GTIN 7291075209648
Réf. fabricant 2302296

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12.7 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 460 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 10 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12.7 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 460 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 450 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout