TAGPAD-XL 3L-D65-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: L23920 177
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 177
EAN / GTIN 7291075350272
Réf. fabricant 2394187

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 59.9 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 59.9 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 65 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier