Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé 54-65 mm

Réf.: 274202 54-65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANG-GRIP
    Largeur de gorge w 3 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Profondeur de coupe tmax 26 mm
    Longueur totale L 90 mm
    WB_2 18,5 mm
    WF 9,5 mm
    Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
    Hauteur de queue h5 32 mm
    Longueur col 26 mm
    Rainurage axial possible oui
    Référence fabricant TNFFA 54R-3IQ
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274202 54-65
    EAN / GTIN 7291075310801
    Réf. fabricant 2302333

    Description

    Utilisation:

    Pour rainurage axial.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

    Attention:

    Clé de montage 279952 à commander séparément.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout