TGFH 12MB-2 L58 Lames de tronçonnage et gorges pour les blocs d'autres fabricants

Réf.: L23920 532
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 532
EAN / GTIN 7291075254433
Réf. fabricant 2302255

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur tête (LH) 15.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout