TGFS 5-17-4 Plaquettes pour tours multibroches en remplacement des outils acier rapide et brasés

Réf.: L23920 398
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 398
EAN / GTIN 7291075223569
Réf. fabricant 2301920

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 20.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 20.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout