PCHR 25-D32-2-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe, avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 34
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 34
EAN / GTIN 7291075362411
Réf. fabricant 3304733

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm, Hauteur hors tout (OAH) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout