PCHR 19-D22-2-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe, avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 3358
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3358
EAN / GTIN 7291075362558
Réf. fabricant 3304747

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.094″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.079″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.26″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.783″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.094″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.079″
  • Longueur tête (LH): 1.14″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.26″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.783″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.87″

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout