PCHL 19-D22-2-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 3332
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3332
EAN / GTIN 7291075318180
Réf. fabricant 2302659

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.094″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.079″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.094″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.079″
  • Longueur tête (LH): 0.78″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.87″

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout