TGTL 19-4JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: L23920 3026
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 3026
EAN / GTIN 7291075302097
Réf. fabricant 2302465

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.134″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Longueur tête (LH): 1.378″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2.1″

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier