PCHR 12.7-D22-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 2965
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2965
EAN / GTIN 7291075318296
Réf. fabricant 2302670

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Longueur tête (LH): 0.78″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.87″

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier