TGTBQ 25L-D82-JHP-MC Tool Blocks which Mount Square Adapters with Three High-Pressure Coolant Inlets for Parting and Grooving

Réf.: L23920 2828
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2828
EAN / GTIN 7291075461992
Réf. fabricant 3397295

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 64 mm, Longueur hors tout (OAL) 142.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 81.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 64 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 26.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier