Queue de serrage LOGIQFGRIP 25 mm

Réf.: 273605 25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie LOGIQ F GRIP
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Référence fabricant TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Réf. fabricant 3397492

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout