Queue de serrage LOGIQFGRIP 20 mm

Réf.: 273603 20
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
Série LOGIQ F GRIP
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Référence fabricant TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273603 20
EAN / GTIN 7291075461947
Réf. fabricant 3397289

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop