TGTBQ 19L-D52-JHP Tool Blocks for Parting and Grooving Square Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: L23920 2776
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2776
EAN / GTIN 7291075403879
Réf. fabricant 3367536

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Hauteur hors tout (OAH) 1.97″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.803″

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH): 1.97″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.803″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 0.772″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2.047″

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier