ST5/8-MB16X4.33E Attachement pour queue cylindrique avec système de connexion modulaire MB.

Réf.: L23900 459
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 459
EAN / GTIN 7291075179026
Réf. fabricant 4551078

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16″ ,Taille du corps (SS) 5/8

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 16″
  • Taille de lattachement (CSI): MB16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 4.331″
  • Taille du corps (SS): 5/8

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier