IHAXF 11-13/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 109
EAN / GTIN 7291075141511
Réf. fabricant 4550301

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier