SKA 40-MB63 ITS-BORE, système modulaire : Attachements DIN 69871 A / ISO 7388/1.

Réf.: L23900 118
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 118
EAN / GTIN 7291075138856
Réf. fabricant 4550079

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB63
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "ITSBORE" Afficher tout