BBH 40X69 Prolongateurs à glissière pour têtes d'alésage modulaires MB à réglage fin

Réf.: L23900 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 39
EAN / GTIN 7291075268362
Réf. fabricant 4550284

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier