C5 MB50X55 Système d'alésage modulaire MB avec attachement interchangeable CAMFIX

Réf.: L23900 362
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 362
EAN / GTIN 7291075179682
Réf. fabricant 4559810

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 50

De la même série "ITSBORE" Afficher tout