IHAXF 10-12/8 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 316
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 316
EAN / GTIN 7291075141573
Réf. fabricant 4550703

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 52 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout