EMH MB63-16 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils pour fraises en bout Weldon-DIN 1835 B/E.

Réf.: L23900 308
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 308
EAN / GTIN 7291075140415
Réf. fabricant 4550177

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille de lattachement (CSI) W16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
  • Taille du corps (SS) MB63

De la même série "ITSBORE" Afficher tout