RE MB63-MB50X40 ITS-BORE, système modulaire : Réducteurs.

Réf.: L23900 271
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 271
EAN / GTIN 7291075140101
Réf. fabricant 4550160

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 34 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 34 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout