Chiffons de nettoyage peu pelucheux WypAll® Wettask™ pour solvants W

Réf.: GG9292 W
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 0,02 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Wettask peu pelucheux
    Feuille détachable 6×120
    Largeur 150 mm
    Longueur 305 mm
    Pour porte-rouleau/distributeur 089240, 089241
    Type de produit Lingette de nettoyage humide

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9292 W

    Description

    Exécution:

    Les chiffons de nettoyage pour solvants WypAll® Wettask™ peu pelucheux sont destinés à une utilisation avec le seau distributeur de chiffons en rouleaux Wettask™. Ce système d’essuyage hermétique et rechargeable contient ces chiffons de nettoyage auxquels vous pouvez ajouter les solvants, les produits chimiques ou les produits de nettoyage de votre choix. Le couvercle à fermeture automatique unique du système réduit l’exposition des collaborateurs aux COV nocifs. Le système est fermé en permanence, ce qui limite les coûts de solvants et évite les déversements.
    Idéaux pour les environnements industriels et médicaux, ces chiffons de nettoyage perforés jetables, résistants au déchirement et peu pelucheux sont parfaitement adaptés aux zones où la sécurité est cruciale. Ces chiffons de nettoyage WypAll® Wettask™ ont été testés pour être compatibles avec le nettoyage humide prolongé avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène, de la butanone, de l’isopropanol, de l’acétone, des agents de blanchiment (hypochlorite de sodium) et des quats (composés d’ammonium quaternaire). Respectez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l’utilisation et les temps d’exposition. Ces chiffons de nettoyage industriels sont compatibles avec le seau distributeur de chiffons en rouleaux Wettask™ 089241 réf. K.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 5 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier